ParkerTAIYO
スパイラルチューブ
ポリウレタンチューブ
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
色
使用範囲(mm)
巻数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12000924
TPS-10-10-BK
10
黒
-
10
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12000933
TPS-10-15-BK
10
黒
1150
15
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12000949
TPS-10-5-BK
10
黒
-
5
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12000958
TPS-4-15-BK
4
黒
700
15
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12000967
TPS-4-15-R
4
赤
700
15
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12000976
TPS-4-15-W
4
白
700
15
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12000994
TPS-6-15-R
6
赤
850
15
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12001003
TPS-6-25-BK
6
黒
-
25
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12001019
TPS-6-30-BK
6
黒
1300
30
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12001028
TPS-6-45-LG
6
ライトグリーン
1750
45
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12001037
TPS-6-5-BK
6
黒
-
5
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12001046
TPS-8-15-BK
8
黒
1000
15
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12001055
TPS-8-15-C
8
透明
1000
15
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12001064
TPS-8-20-BK
8
黒
-
20
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12001073
TPS-8-30-BK
8
黒
1600
30
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12000985
TPS-6-15-BK
6
黒
850
15
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください