曜日別特売

2989.jp+ タフスクイザーDX

2989.jp+ タフスクイザーDX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タフスクイザーDX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タフスクイザーDX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タフスクイザーDX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タフスクイザーDX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タフスクイザーDX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タフスクイザーDX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ タフスクイザーDX - CONDOR(山崎産業)
(4件のレビュー)

絞り率25%アップ抗菌加工で清潔。手を濡らさずラクラク水絞り。踏み込みやすい大きいペダル。

材質取っ手:ポリプロピレン(抗菌加工)、タンク:ポリプロピレン(抗菌加工)、ローラー:塩化ビニル樹脂(抗菌加工)、ペダル:ポリプロピレン、シャフト:スチール、バー:スチール質量(g)2260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×318×324タンク寸法(mm)W295×D294×H301繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928654-
4,980
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 工場床の拭き掃除
アツデン株式会社製造業

持ち手が真鍮ではなくプラだと持ちやすいようです。冬、冷たくないし錆びないし。値段はそれなりにしますが、品物が良いので次回もこちらを検討したいです

対象商品 : 13928654
2025-04-28
用途: マンション内の清掃
不動産業

軽くて階段も持ち運びしやすく、モップのしぼりもよくできました。

対象商品 : 13928654
2023-06-01
用途: 飲食店の店舗内清掃。
麺日和 そらや飲食業

女性のパートさんでも軽く使用できて
持ち運びも楽で助かってます。
色も茶色で汚れが目立たず大きさも丁度良いです。

対象商品 : 13928654
2021-09-09
用途: 従業員トイレ清掃時

前回使用していた物より軽量で水替えの時に負担が少なく 全体のサイズもコンパクトになり収納も場所をとらなくなりました。足ふみレバーの構造もしっかりしていて モップの絞りも強く水切りもしっかりできます。バケツの色が濃いので汚れが沈着しても気にならないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする