曜日別特売

レーザープリンター用ラベル

レーザープリンター用ラベル - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル

材質PBTフィルム仕様セルフラミネートラベル、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+135厚さ(μm)70粘着剤アクリル系用紙サイズA4
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル外径(Φmm)
ラベル数
印字部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14771113TAGN3L-94951袋(840枚)(最大)84225.4×12.7
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
14771129TAGN4L-94951袋(480枚)(最大)122425.4×19.1
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
14771253TAGN12L-94951袋(2295枚)(最大)215318×7
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

360°ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする