ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
レーザーラベル タグ
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
色
白
材質
ポリエステルフィルム
仕様
タグラベル、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+120
厚さ(μm)
87
粘着剤
アクリル系
用紙サイズ
A4
ラベル数
140(1シート)
印字部(mm)
24×11.5
内容量
1袋(2800枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14771908
TAGN21L-9372
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった