SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342B
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20316836
VQZ342B-5L1-C6-Q
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316845
VQZ342B-5Y1-C6
CADデータダウンロード
(Y) DINターミナル
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください