5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101R

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101R - SMC
取付
(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
配線方式
(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)
コイル
(-) 標準
マニュアル
(F) スライド形ロック式
バルブ配管種類
(0) ベース配管形
背圧防止弁
(-) なし
ポート配管方向
(-) 横配管形
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20372809SY3101R-5UF1-K-W2-01-NA
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする