曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131RB

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131RB - SMC
取付
(B) 六角穴付ボルト
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
定格電圧(V)
(6) 12 DC
シール方式
(1) メタルシール
ねじの種類
(-) M Thread
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(B) 高速応答 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20374498SY3131RB-6Z1-M5-B-NA
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする