5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300BT
- 取付
- (B) 六角穴付ボルト
- 切換方式
- (3) 3位置クローズドセンタ
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5) 24 DC
- シール方式
- (0) 弾性体シール
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
- パイロット方式
- (-) 内部パイロット
- コイル
- (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- 背圧防止弁
- (-) なし
- 搭載パイロット弁
- (B) 高速応答 (0.7MPa)
- 内容量
- 1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























