5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540R

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540R - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20381769SY3540R-5GS-01(G) グロメット、 リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381778SY3540R-5LE-01(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする