5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301B
- 取付
- (-) プラマイなべ小ねじ
- 切換方式
- (3) 3位置クローズドセンタ
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- シール方式
- (1) メタルシール
- ねじの種類
- (-) Rc
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
- パイロット方式
- (-) 内部パイロット
- 配線方式
- (W1) M12コネクタケーブル付(300mm)
- コイル
- (-) 標準
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- バルブ配管種類
- (0) ベース配管形
- 背圧防止弁
- (-) なし
- ポート配管方向
- (-) 横配管形
- 搭載パイロット弁
- (B) 高速応答 (0.7MPa)
- 内容量
- 1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























