曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130T

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130T - SMC
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20396794SY7130T-5NZ1-C12-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396803SY7130T-5NZ1-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする