SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7131
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20396819
SY7131-5U1-C10-W1-03-NA
DC24
Φ10ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396828
SY7131-5Z1-C8-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(1) 2位置シングル
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください