5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230R

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230R - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398885SY7230R-5UF1-C10-NA(5) DC24(C10) Φ10ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398894SY7230R-5UF1-C6-NA(5) DC24(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398903SY7230R-5U1-C8-W4-03-NADC24Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする