曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7260

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7260 - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20399287SY7260-2MZ-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399296SY7260-4YOD-02F-Q(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399305SY7260-5LOU-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399314SY7260-5MOZE-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
¥12,270
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399323SY7260-5WAO-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥14,250
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399339SY7260-5WAOZ-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399348SY7260-5Y-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399357SY7260-5Y-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする