5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7440

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7440 - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20401816SY7440-1DZD-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401825SY7440-2DOAC200(50/60Hz)--3位置エキゾーストセンタ
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401834SY7440-2YAC200(50/60Hz)--3位置エキゾーストセンタ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401843SY7440-2YOAC200(50/60Hz)--3位置エキゾーストセンタ
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401859SY7440-5DD-03N(5) DC24(N) NPT(03) 3/8 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401868SY7440-5LNU-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401877SY7440-5LOU-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401886SY7440-5LS-02-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401895SY7440-5MOU-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401904SY7440-5YD-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401913SY7440-5YZ-03-Q(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401929SY7440-6D-02(6) DC12(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする