曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7540

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7540 - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20402227SY7540-1HZ-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402236SY7540-2LD-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402245SY7540-3YO-QAC110/AC115(50/60Hz)--3位置プレッシャセンタ
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402254SY7540-5DOS-QDC24--3位置プレッシャセンタ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402263SY7540-5LNU-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402279SY7540-5LOUE-QDC24--3位置プレッシャセンタ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする