SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7540R
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20402288
SY7540R-4DZ-Q
CADデータダウンロード
AC220/AC230(50/60Hz)
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402297
SY7540R-5YO-Q
CADデータダウンロード
DC24
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください