曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300 - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407443VFR2300-5FA-Q(5) DC24(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407459VFR2300-6FZ(6) DC12(-) ノンロックプッシュ式
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする