SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3201
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類
(T) NPTF
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20408493
VFR3201-3FZ-02T
CADデータダウンロード
(3) AC110~120 50/60Hz
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408509
VFR3201-5FZ-02T
CADデータダウンロード
(5) DC24
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください