SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3300
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20408798
VFR3300-3F-03
CADデータダウンロード
¥
20,350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください