SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4110R
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418196
VFS4110R-5DZ-03-Q
CADデータダウンロード
Rc
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418205
VFS4110R-5DZA-04T
CADデータダウンロード
NPTF
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください