曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150B

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150B - SMC
ポート数
5
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511034VQZ2150B-5YZ1-01T
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする