SMC
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7340R
ポート数
5
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
3/8 サブプレート付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20535586
10-SY7340R-1LZ-03
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください