5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123KT
- リード線取出方法
- (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
- 切換方式
- (1) 2位置シングル
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- (03) 3/8
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- 圧力
- (K) 高圧タイプ (1MPa)
- ボディオプション
- (3) 主弁・パイロット弁集合排気形
- ねじの種類
- (F) G
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- コイル
- (T) 節電回路付 (DCのみ)
- マニュアル
- (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























