SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123T
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20666075
VF5123T-5DZD1-02F
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666084
VF5123T-5DZE1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください