曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5323

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5323 - SMC
ポート数
5
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ねじの種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20668403VF5323-2DZE1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668419VF5323-2GZE1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668428VF5323-3DZ1-02F(3) AC110/AC115(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668437VF5323-5DR1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668446VF5323-5D1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668455VF5323-5GZ1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668464VF5323-5L1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668473VF5323-5Y1-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする