5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5323T
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- ねじの種類
- (-) Rc
- 管接続口径
- (02) 1/4
- 切換方式
- (3) 3位置クローズドセンタ
- リード線取出方法
- (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
- 圧力
- (-) 標準タイプ(0.7 MPa)
- ボディオプション
- (3) 主弁・パイロット弁集合排気形
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- コイル
- (T) 節電回路付 (DCのみ)
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























