SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2322
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・水
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20731053
VXK2322-02-5DZ1-B
Rc1/4
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731069
VXK2322-03-5TZ1-B
Rc3/8
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください