SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HDZXB
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(D) AC200
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(H) C37
口径
1/2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22271148
VXD2B2HDZXB
CADデータダウンロード
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください