曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LZ2NXB

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LZ2NXB - SMC
電圧(V)
AC200
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
水用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(L) C37
口径
3/4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22271769VXD2C2LZ2NXB
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする