SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1EZX332D
仕様
(X332) EPDM仕様
電圧(V)
DC12
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(B) Al
口径
3/8
リード線取出方向特殊
(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22273187
VXD230BZ1EZX332D
CADデータダウンロード
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください