曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CBXBA

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CBXBA - SMC
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(B) AC100
ポート数
2
ねじの種類
Rc
ブラケット
(XB) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(C) C37
口径
1/2
リード線取出方向特殊
(A) 90°
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22274499VXD232CBXBA
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする