SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233DAXB
リード線取出方法
グロメット
電圧(V)
(A) DC24
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
油用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(D) SUS
口径
1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22275786
VXD233DAXB
CADデータダウンロード
¥
10,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください