SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KAZX332D
仕様
(X332) EPDM仕様
リード線取出方法
グロメット
電圧(V)
(A) DC24
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(K) SUS
口径
1/2
リード線取出方向特殊
(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22277466
VXD240KAZX332D
CADデータダウンロード
¥
22,280
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください