曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-150LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-150LZ - SMC
ストローク(mm)
150
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23640865MY1H25G-150LZ-A93V(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥111,930
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23640874MY1H25G-150LZ-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥116,330
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23640883MY1H25G-150LZ-M9BAL-XC56(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥118,860
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23640899MY1H25G-150LZ-M9BWL-XC56(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥117,210
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23640908MY1H25G-150LZ-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥115,340
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23640917MY1H25G-150LZ-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥114,900
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする