SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-240
ストローク(mm)
240
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23806013
MY1B63-240
CADデータダウンロード
¥
130,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23806029
MY1B63-240-M9BA
CADデータダウンロード
¥
138,110
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23806038
MY1B63-240-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
138,770
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください