SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3241A
リード線取出方法
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
油
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264757
VX3241A-00-5DZ1
CADデータダウンロード
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください