曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242AZ

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242AZ - SMC
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
油
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
32
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264784VX3242AZ-02F-5DO1-B
¥10,070
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする