SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242Z
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264897
VX3242Z-02F-4DLR1
CADデータダウンロード
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください