SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334M
ポート数
3
管接続口径
(03) 3/8
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267189
VX3334M-03-1CR1-B
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(-) Rc
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267198
VX3334M-03F-5DZ1
CADデータダウンロード
DC24
(F) G
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください