| 19887289 | PGB-3000 71-2 | 細 | アクリル樹脂ボデイ | #71-2細字 ワインレッド | ステンレスペン金メッキ仕上げ(STY-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 パット印刷 | | | |
| 19887298 | PGB-3000 1-2 | 細 | アクリル樹脂ボデイ | #1-2 細字ブラック | ステンレスペン金メッキ仕上げ(STY-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 パット印刷 | | | |
| 19887307 | PGB-3000 1-3 | 中 | アクリル樹脂ボデイ | # 1-3 中字ブラック | ステンレスペン金メッキ仕上げ(STY-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 パット印刷 | | | |
| 19887316 | PGB-3000 49-2 | 細 | アクリル樹脂ボデイ | # 49-2 細字グリーン | ステンレスペン金メッキ仕上げ(STY-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 パット印刷 | | | |
| 19887325 | PGB-3000 49-3 | 中 | アクリル樹脂ボデイ | # 49-3 中字グリーン | ステンレスペン金メッキ仕上げ(STY-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 パット印刷 | | | |
| 19887334 | PGB-3000 59-2 | 細 | アクリル樹脂ボデイ | #59-2 細字ブルー | ステンレスペン金メッキ仕上げ(STY-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 パット印刷 | | | |
| 19887343 | PGB-3000 59-3 | 中 | アクリル樹脂ボデイ | #59-3 中字ブルー | ステンレスペン金メッキ仕上げ(STY-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 パット印刷 | | | |
| 19887359 | PGB-3000 71-3 | 中 | アクリル樹脂ボデイ | #71-3中字 ワインレッド | ステンレスペン金メッキ仕上げ(STY-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 パット印刷 | | | |
| 19887368 | PGB-3000A 5-2 | 細 | 胴、キャップ:PMMA(アクリル樹脂)、カバー:AS樹脂、ペン先:ステンレス、ペン芯:AS樹脂、クリップ:ばね鋼にクロームメッキ | #5-2 細字シャインクリスタル | ステンレスペン(ST-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 ・ パット印刷・機械彫り | | | |
| 19887377 | PGB-3000A 5-3 | 中 | 胴、キャップ:PMMA(アクリル樹脂)、カバー:AS樹脂、ペン先:ステンレス、ペン芯:AS樹脂、クリップ:ばね鋼にクロームメッキ | #5-3 中字シャインクリスタル | ステンレスペン(ST-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 ・ パット印刷・機械彫り | | | |
| 19887386 | PGB-3000A 58-2 | 細 | 胴、キャップ:PMMA(アクリル樹脂)、カバー:AS樹脂、ペン先:ステンレス、ペン芯:AS樹脂、クリップ:ばね鋼にクロームメッキ | #58-2 細字クリスタルブルー | ステンレスペン(ST-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 ・ パット印刷・機械彫り | | | |
| 19887395 | PGB-3000A 58-3 | 中 | 胴、キャップ:PMMA(アクリル樹脂)、カバー:AS樹脂、ペン先:ステンレス、ペン芯:AS樹脂、クリップ:ばね鋼にクロームメッキ | #58-3 中字クリスタルブルー | ステンレスペン(ST-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 ・ パット印刷・機械彫り | | | |
| 19887404 | PGB-3000A 74-2 | 細 | 胴、キャップ:PMMA(アクリル樹脂)、カバー:AS樹脂、ペン先:ステンレス、ペン芯:AS樹脂、クリップ:ばね鋼にクロームメッキ | #74-2 細字クリスタルローズ | ステンレスペン(ST-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 ・ パット印刷・機械彫り | | | |
| 19887413 | PGB-3000A 74-3 | 中 | 胴、キャップ:PMMA(アクリル樹脂)、カバー:AS樹脂、ペン先:ステンレス、ペン芯:AS樹脂、クリップ:ばね鋼にクロームメッキ | #74-3 中字クリスタルローズ | ステンレスペン(ST-12) | カバ-/手彫り、胴・キヤップ/シルク印刷 ・ パット印刷・機械彫り | | | |