タジマツール(TJMデザイン)
フリーガイドスライド37-60交換用ガイド
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途
フリーガイドスライド用交換ガイド
トラスコ品番
827-7106
長さ(mm)
560
外形寸法(mm)
縦560×横26×奥10
本体質量(g)
200
内容量
1個
注意
※使用説明書をお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18856627
FGSLDG3760
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】 フリーガイドスライド
参考になった