曜日別特売
モノタロウ

ハンドルカバー トラック用

ハンドルカバー トラック用 - モノタロウハンドルカバー トラック用 - モノタロウハンドルカバー トラック用 - モノタロウ
(35件のレビュー)

トラック用のハンドルカバーです。光沢のあるビニール生地なのですべりにくく、汚れも取りやすいです。

用途トラック用のハンドルカバー、ハンドルの汚れ防止に材質表:ポリウレタン/裏:ゴム販売区分業務用内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※現時点ではサイズは外径450Φmm1サイズとなります。
※汎用品のため適合確認を行っておりません。仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もございます。必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ハンドル外径(Φcm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19635228-45
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19635228
2026-04-01
用途: トラックのハンドルカバーに購入
平林商店

安価で質感も良く満足です。できればカラーバリエーションがぼしい。

2025-03-12
用途: 大型自動車のハンドルカバー

このハンドルカバーは右左折時に適度な引っ掛かりがあり良かった。
滑るでもなく、引っ掛かりすぎるでもなく安定している。
それから分厚過ぎないから運転しやすい。

2025-02-17
用途: 大型自動車仕様
有限会社エヌサービス運輸・通信業

格安で非常に良い
手が汚れてもいても、ハンドルをウエスで拭けば、
簡単に汚れが落ちる

2024-09-03
用途: 運転時のハンドル保護
自動車・二輪車・自転車関連業

握り心地もよく、しっかりグリップしてくれるので、使いやすい。
そして何より、見た目が良くなった。

対象商品 : 19635228
2024-07-09
用途: 小型バスにつけています。
運輸・通信業

2回目の購入です。
20年を超える古い車両なので元のハンドルカバーが切れていたので取り付けています。
1年程度は問題なく使えますが、1年程度で剥がれは始まります。
そこは割り切って買い替えています。

対象商品 : 19635228
2024-06-12
用途: トラックに
運輸・通信業

H.27式いすゞフォアード ふそうファイターに取り付けました
サイズはピッタリです。2回目の購入で、しっかりと作られていて丈夫です。

対象商品 : 19635228
2023-09-26
用途: トラック運転
運輸・通信業

レビューを見て購入しました。
カーボンで気に入っています。
内側のゴムも柔らかく、女の私でも簡単に付けれました。
とても良い商品だと思います!

対象商品 : 19635228
2023-06-21
用途: スーパーグレート
運輸・通信業

安いので疑心暗鬼でしたが購入して正解でした。握り感・フィット感十分満足しています。
使用後半年経過しましたが縫い糸のほつれはまだありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする