曜日別特売

アクエリアスクリアウォーター

アクエリアスクリアウォーター - コカ・コーラ

グレープフルーツ果汁をひと絞り、クリアで飲みやすいおいしさと、
飲んだ後も口に残らない後味で、女性にもスポーツドリンクが苦手な方にも飲みやすい新テイスト。

成分
エネルギー:16kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:4.0g、食塩相当量:0.1g
種類
清涼飲料水
容量(L)
2
容器
ペットボトル
原材料
糖類(果糖・砂糖)、グレープフルーツ果汁、食塩、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー
なし
商品タイプ
液体タイプ
内容量
1ケース(2000mL×6本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516685646008
¥2,039
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする