ブレイン
空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色
ブルー
タイプ
つなぎ
ファン
A(強力タイプ)
生地
綿100%
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19565885
BR-255-BL-L
L
¥
27,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19565919
BR-255-BL-4L
4L
¥
27,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19565876
BR-255-BL-M
M
¥
27,700
取扱い終了
返品不可
19565894
BR-255-BL-LL
LL
¥
27,700
取扱い終了
返品不可
19565903
BR-255-BL-3L
3L
¥
27,700
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください