山崎実業
かさたて ラウンドメッシュ
(1件のレビュー)
玄関先はもちろん、店舗でも玄関先はもちろん、店舗でも使いやすいスリムな傘立てです。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、受皿:、ポリプロピレン
色
シルバー
質量(g)
約900
収納数
約12本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×22×43
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19949799
7927
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください