曜日別特売

1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット

1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]セット内容3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2質量(g)162差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(9点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20049235RS2405A/9
7,680
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする