曜日別特売

1/4"(6.35mm)SQ. ユニバーサルジョイント

1/4"(6.35mm)SQ. ユニバーサルジョイント - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法L(mm)31質量(g)20差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200497952771
3,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20049795
2020-12-25
用途: 細かい所をより細かく
TwinEight88

1/4の工具と言うと細かい所に使用するイメージが
有るかと思いますがその際により細かい仕事をしたい。
そんな時の相棒と思い購入しました。
結果は上々で流石に大トルクは掛けれませんが
イメージ通りの仕事をしてくれるの大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする