Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
E10
E12
E14
E16
E18
E20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
呼び
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20052123
4425-E10N
47
36
E10
13.2
21
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052139
4425-E12N
48
37
E12
14.6
21
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052148
4425-E14N
50
37
E14
16.5
21
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052157
4425-E16N
60
37
E16
19
22
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052166
4425-E18N
60
37
E18
20.3
22
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052175
4425-E20N
65
37
E20
22.8
22
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください