曜日別特売

1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスター

1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(inch)1/4(6.35mm)寸法L(mm)23差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
二面幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200540292127-44
2,920
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
200540382127-4.54.5
2,920
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
200540472127-55
2,920
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200540562127-5.55.5
2,920
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
200540652127-66
2,920
2,198
2,418(税込)
当日出荷
200540742127-77
2,920
1,998
2,198(税込)
当日出荷
200540832127-88
3,070
2,198
2,418(税込)
当日出荷
200540992127-99
3,070
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
200541082127-9.59.5
3,070
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
200541172127-1010
3,070
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20054065
2021-01-20
用途: なめたボルト外し
イトケンサービス業

ホームセンターに売っていないので助かります。
ナットツイスターは本当に頼りになります。
ツルツルになめたボルトでもこれを叩き込んで回せば
外れます。
外れた時の快感は格別です!

対象商品 : 20054083
2020-06-12
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

スーパーカブc90のジェネレーターカバーボルトを外し際に頭をなめてしました。いくつかの方法を試しましたが外れなかったのでナットツイスターを購入しました。到着後これを使ったら難なく外す事が出来ました。素晴らしい工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする